text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M24X75


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 75 mm
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 75
P 3
s 19

Padrões

ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912

Números do artigo

Referência 53570.240.075
EAN 8715494615686
UBB 500633328991
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.