Synspec B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
53570
53570.240.055
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M24X55
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
80
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
55 mm
Classe
80
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Rosca total C ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
55
P
3
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
Números do artigo
Referência
53570.240.055
EAN
8715494615662
UBB
500633328736
UNSPSC
31161605