text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M16X130


Numéro d'article
Diâmetro
Comprimento
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diâmetro M16
Comprimento 130 mm
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensions

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 130
P 2
s 14

Normes

BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 53570.160.130
EAN 8715494615549
UBB 500633327589
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.