text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M14X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 40 mm
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Rosca total C ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 40
P 2
s 12

Padrões

NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Números do artigo

Referência 53570.140.040
EAN 8715494615358
UBB 500633325682
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.