text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M10X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 70 mm
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.5
s 8

Padrões

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762

Números do artigo

Referência 53570.100.070
EAN 8715492319630
UBB 955351195073
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.