text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Min.50
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 50 mm
Classe Min.50
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Padrões

NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912

Números do artigo

Referência 51050.060.050
EAN 8715492263070
UBB 950351788886
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.