text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M4X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 12 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 12
P 0.7
s 3

Padrões

ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125

Números do artigo

Referência 51050.040.012
EAN 8715492262646
UBB 950351786237
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.