My Favorites
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51050
51050.300.080
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M30X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
80 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Rosca total C ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
80
P
3.5
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
Números do artigo
Referência
51050.300.080
EAN
8715494611145
UBB
500633169429
UNSPSC
31161605