text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M2X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 25 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 25
P 0.4
s 1.5

Padrões

DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 51050.020.025
EAN 8715494609937
UBB 500633157614
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.