My Favorites
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51050
51050.270.080
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M27X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
80 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Rosca total C ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
80
P
3
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
Números do artigo
Referência
51050.270.080
EAN
8715494611053
UBB
500633168504
UNSPSC
31161605