My Favorites
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51050
51050.240.210
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M24X210
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
210 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Rosca total C ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
210
P
3
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
Números do artigo
Referência
51050.240.210
EAN
8715494610995
UBB
500633167936
UNSPSC
31161605