text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 3 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.45
s 2

Padrões

DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 51050.025.003
EAN 8715494118293
UBB 500571260347
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.