Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51050
51050.160.110
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M16X110
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
110 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Rosca total C ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
110
P
2
s
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Números do artigo
Referência
51050.160.110
EAN
8715492264107
UBB
950351794231
UNSPSC
31161605