text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 6 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 6
P 0.35
s 1.5

Padrões

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241

Números do artigo

Referência 51050.016.006
EAN 8715492262301
UBB 950351784331
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.