text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 18 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 18
P 0.35
s 1.5

Padrões

DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Números do artigo

Referência 51050.016.018
EAN 8715494609890
UBB 500633157200
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.