Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51050
51050.050.045
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
45 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
45
P
0.8
s
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
Números do artigo
Referência
51050.050.045
EAN
8715492262875
UBB
950351787896
UNSPSC
31161605