text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 50 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Padrões

BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Números do artigo

Referência 07065.060.050
EAN 8715494329101
UBB 500577362535
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.