text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M8X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Padrões

ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125

Números do artigo

Referência 07025.080.030
EAN 8715494221108
UBB 500505536556
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.