Synspec B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07025
07025.060.025
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
25
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
Números do artigo
Referência
07025.060.025
EAN
8715494220903
UBB
500505534577
UNSPSC
31161605