text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M20X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 120 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Rosca total C ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 120
P 2.5
s 17

Padrões

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 07025.200.120
EAN 8715494213400
UBB 500505544220
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.