text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X60

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 60 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Padrões

BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07065.050.060
EAN 8715494328975
UBB 500577361214
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.