FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51051
51051.080.035
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 recartilhada M8X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
35 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
recartilhada
Dimensões
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
35
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1241
DIN
≈912
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
Números do artigo
Referência
51051.080.035
EAN
8715494557320
UBB
500634395205
UNSPSC
31161605