text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 recartilhada M10X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 20 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info recartilhada

Dimensões

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 20
P 1.5
s 8

Padrões

BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
DIN ≈912

Números do artigo

Referência 51051.100.020
EAN 8715494557528
UBB 500634395874
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.