Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07200
07200.127.075
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior BSW BS ≈2470 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 1/2X3 Inch
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/2 Inch
Comprimento
3 Inch
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhado o uso de rosca métrica(M/MF) ou roscas unificadas (UNC/UNF). Dependendo da disponibilidade as dimensões podem variar.
Dependendo da disponibilidade pode ser fornecido classe 10.9.
A marcação destes parafusos não é obrigatória.
Dimensões
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Fios por polegada
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈2470
Números do artigo
Referência
07200.127.075
EAN
8715492076168
UBB
950351460676
UNSPSC
31161605