text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior BSW BS ≈2470 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 1/2X3/4

Spécifications

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 3/4 Inch
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca British Standard Whitworth
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhado o uso de rosca métrica(M/MF) ou roscas unificadas (UNC/UNF). Dependendo da disponibilidade as dimensões podem variar.
    • Dependendo da disponibilidade pode ser fornecido classe 10.9.
    • A marcação destes parafusos não é obrigatória.

Dimensions

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Fios por polegada 12

Normes

BS ≈2470

Numéros d'articles

Numéro d'article 07200.127.020
EAN 8715492076014
UBB 950351459603
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.