Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07200
07200.127.070
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior BSW BS ≈2470 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 1/2X2.3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/2 Inch
Comprimento
2.3/4 Inch
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhado o uso de rosca métrica(M/MF) ou roscas unificadas (UNC/UNF). Dependendo da disponibilidade as dimensões podem variar.
Dependendo da disponibilidade pode ser fornecido classe 10.9.
A marcação destes parafusos não é obrigatória.
Dimensões
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Fios por polegada
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈2470
Números do artigo
Referência
07200.127.070
EAN
8715492076151
UBB
950351460593
UNSPSC
31161605