text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica hexalobular ISO 14579 Aço Zincado 8.8 M8X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Classe 8.8
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
Chave caixa 45

Padrões

ISO 14579

Números do artigo

Referência 07165.080.020
EAN 8717077060302
UBB 500645104281
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.