Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07165
07165.060.050
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
Parafuso cabeça cilindrica hexalobular ISO 14579 Aço Zincado 8.8 M6X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
50 mm
Classe
8.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14579
Números do artigo
Referência
07165.060.050
EAN
8715494194082
UBB
500504704544
UNSPSC
31161605