text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica hexalobular ISO 14579 Aço Zincado 8.8 M6X35

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 35 mm
Classe 8.8
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
Chave caixa 30

Padrões

ISO 14579

Números do artigo

Referência 07165.060.035
EAN 8715494194051
UBB 500504704213
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.