Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07165
07165.060.012
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
Parafuso cabeça cilindrica hexalobular ISO 14579 Aço Zincado 8.8 M6X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
12 mm
Classe
8.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14579
Números do artigo
Referência
07165.060.012
EAN
8715494194006
UBB
500504703710
UNSPSC
31161605