Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51052
51052.050.050
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
Parafuso cabeça cilindrica hexalobular ISO 14579 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M5X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
50 mm
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
50
P
0.8
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14579
Números do artigo
Referência
51052.050.050
EAN
8715494559737
UBB
500634402472
UNSPSC
31161605