text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica hexalobular ISO 14579 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,5X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 6 mm
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 2.5
L (mm) 6
P 0.45
Chave caixa 8

Padrões

ISO 14579

Números do artigo

Referência 51052.025.006
EAN 8715494558174
UBB 500634397367
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.