text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M3X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 20 mm
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Padrões

NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602
DIN 84

Números do artigo

Referência 24520.030.020
EAN 8715492630162
UBB 950353113729
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.