text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica com fenda com apoio DIN 923 Aço inoxidável (Inox) A1 50 M5X4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 50
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 4 mm
Classe 50
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Dimensões

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 4
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Padrões

DIN 923

Números do artigo

Referência 51209.050.004
EAN 8715494100885
UBB 500571735728
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.