text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço Sem tratamento de superficie 08.8 M5X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 16 mm
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

b (min.) 16
d-D M5
dk 8.5
Rosca total C ≤ 25
k 3.5
L (mm) 16
P 0.8
s 3

Padrões

DIN 7984

Números do artigo

Referência 07080.050.016
EAN 8715492061775
UBB 950351424961
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.