text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço inoxidável (Inox) A2 M3X14


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 14 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

b (min.) 12
d-D M3
dk 5.5
Rosca total C ≤ 18
k 2
L (mm) 14
P 0.5
s 2

Padrões

DIN 7984

Números do artigo

Referência 51040.030.014
EAN 8715494139120
UBB 500571310423
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.