Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55040
55040.040.016
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
16 mm
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Rosca total C ≤
20
k
2.8
L (mm)
16
P
0.7
s
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7984
Números do artigo
Referência
55040.040.016
EAN
8715494287616
UBB
500512315903
UNSPSC
31161605