Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07108
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço Dacromet 500 LC Grade A 010.9
Previous
Next
Referência
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Dacromet 500 LC Grade A
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Dacromet 500 LC Grade A
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Padrões
DIN
7984