text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior com piloto DIN 6912 Aço Sem tratamento de superficie 08.8 M5X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 35 mm
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dh 2.5
dk 8.5
Rosca total C ≤ 20
k 3.5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Padrões

DIN 6912

Números do artigo

Referência 07030.050.035
EAN 8715492053053
UBB 952351907581
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.