text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior com piloto DIN 6912 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 30 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dh 5
dk 16
Rosca total C ≤ 35
k 6.5
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Padrões

DIN 6912

Números do artigo

Referência 55042.100.030
EAN 8715492327185
UBB 952351087509
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.