text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior com piloto DIN 6912 Aço inoxidável (Inox) A4 M12X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 60 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dh 6
dk 18
Rosca total C ≤ 45
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 10

Padrões

DIN 6912

Números do artigo

Referência 55042.120.060
EAN 8715492327291
UBB 952351088671
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.