text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilíndrica hexalobular DIN 7985-TX Aço inoxidável (Inox) A4 M4X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 6 mm
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 25
k 3.1
L (mm) 6
P 0.7
Chave caixa 20

Padrões

ISO 7045 TX
DIN 7985 TX

Números do artigo

Referência 55343.040.006
EAN 8712423016699
UBB 500654324812
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.