Nedtrain Oud
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
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
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24540
24540.060.035
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M6X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
35 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Rosca total C ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
35
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Números do artigo
Referência
24540.060.035
EAN
8715492633682
UBB
950353137413
UNSPSC
31161504
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar