text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M8X30

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Padrões

BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24565.080.030
EAN 8715492635662
UBB 951353774890
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.