text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M3X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 16 mm
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 16
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Padrões

NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
DIN 964
BS ≈4183
NF ≈E25-124

Números do artigo

Referência 24570.030.016
EAN 8715492635907
UBB 950353147727
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.