Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01040
01040.240.090
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
Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X90X54,8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 3
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
90 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b:50mm
L≤150mm
36.5
b (min.): L
150mm
41.5
d-D
M24
ds (k6)
25
k
15
L (mm)
90
Lg (max.)
54.8
P
3
s
36
Tolerância de furo ø
H7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
609
Números do artigo
Referência
01040.240.090
EAN
8715492018564
UBB
951351002203
UNSPSC
31161620