Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01040
01040.200.080
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
Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X80X50,7
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
80 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b:50mm
L≤150mm
30.5
b (min.): L
150mm
35.5
b:L≤50mm
28.5
d-D
M20
ds (k6)
21
k
12.5
L (mm)
80
Lg (max.)
50.7
P
2.5
s
30
Tolerância de furo ø
H7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
609
Números do artigo
Referência
01040.200.080
EAN
8715492018434
UBB
950351998279
UNSPSC
31161620