text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M18X70X41,7


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Comprimento 70 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b:50mmL≤150mm 29.5
b (min.): L150mm 34.5
b:L≤50mm 27.5
d-D M18
ds (k6) 19
k 11.5
L (mm) 70
Lg (max.) 41.7
P 2.5
s 27
Tolerância de furo ø H7

Padrões

DIN 609

Números do artigo

Referência 01040.180.070
EAN 8715494503457
UBB 500621728665
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.