text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X50X30,7


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 50 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b:50mmL≤150mm 22.5
b (min.): L150mm 27.5
b:L≤50mm 20.5
d-D M12
ds (k6) 13
k 7.5
L (mm) 50
Lg (max.) 30.7
P 1.75
s 18
Tolerância de furo ø H7

Padrões

DIN 609

Números do artigo

Referência 01040.120.050
EAN 8715492018182
UBB 950351992728
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.