text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Sem tratamento de superficie 100 M16X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 100
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 40 mm
Classe 100
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M16
dc 31
k 11.2
L (mm) 40
P 2
s 22

Padrões

DIN ≈6921

Números do artigo

Referência 01050.160.040
EAN 8715492019363
UBB 950351125725
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.